Eriks
GEDORE

GEDORE V 180 23 Cisailles à câbles isolées 1000 V

  • ERIKS:23074474
  • Fabricant:4010886643037
Image 1
Contrôle à lunité, isolation jusqu'à 1000 V, Testé individuellement, isolation de protection jusqu'à 1000 V
Ajouter à la liste

333,77 €/ Unitéhors TVA

403,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Approprié pour diamètre de câble max.
27 mm
Section max. de câble
27 mmk
Avec fonction de décapage, de désisolement
Non
A double isolation 1000V
1
Exécution/manipulation
Mécanique main de deux
Convient au conducteurs multiples
Oui
Convient au conducteurs fins
Non
Convient au conducteurs solides
Oui
Approprié pour tressage en fil d'acier
Non
Longueur totale
620 mm
Tête de coupe remplaçable
Non
Fillières interchangeables
Non
Isolé
Oui
Type de poignée
1-Pack, composante
Approuvé VDE
Non
Avec protection contre l'impact
Non
Testé par le VDE
Oui