Eriks
GEDORE

GEDORE TX K 19 E12 Tournevis électrique à embout femelle 1/2" externe TX E12

  • ERIKS:23062276
  • Fabricant:4010886622339
Image 1
Machine actionnée, En acier spécial GEDORE, bruni
Ajouter à la liste

11,38 €/ Unitéhors TVA

13,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2" in
Longueur
38 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Non
Profondeur de clé
10 mm
Pour visseuse à percussion
Oui
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Brunié
Testé par le VDE
Non