Eriks
GEDORE

GEDORE TX 20 E10 Insert de clé à douille 1/4" externe TX E10

  • ERIKS:23901639
  • Fabricant:4010886619391
Image 1
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place
Ajouter à la liste

9,66 €/ Unitéhors TVA

11,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/4"
Dimension (T)
10
Avec trou
Non
Modèle
Pour vis externes torx
Dimension raccord
6.3 mm
Longueur totale
25 mm
Diamètre
13 mm
Longueur de lame
7 mm