Eriks
GEDORE

GEDORE TX 19 E24 Insert de clé à douille 1/2" externe TX E24

  • ERIKS:23061361
  • Fabricant:4010886619506
Image 1
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place
Ajouter à la liste

19,41 €/ Unitéhors TVA

23,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2"
Dimension (T)
24
Avec trou
Non
Modèle
Pour vis externes torx
Dimension raccord
12.5 mm
Longueur totale
41.5 mm
Diamètre
26 mm
Longueur de lame
16 mm