Eriks
GEDORE

GEDORE TX 19 E10 Insert de clé à douille 1/2" externe TX E10

  • ERIKS:23061354
  • Fabricant:4010886614570
Image 1
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place
Ajouter à la liste

11,47 €/ Unitéhors TVA

13,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2"
Dimension (T)
10
Avec trou
Non
Modèle
Pour vis externes torx
Dimension raccord
12.5 mm
Longueur totale
38 mm
Diamètre
22.5 mm
Longueur de lame
15.5 mm