Eriks
GEDORE

GEDORE TT50 FH BLUE Tournevis de test de couple type TT 10-500 cNm

  • ERIKS:23071215
  • Fabricant:4002805758052
Image 1
Tournevis dynamométrique à double échelle, Avec fonction de pointeur de traînée dans les deux sens de travail, Pour la combinaison droite et gauche contrôlée, Douille hexagonale 1/4" pour embouts 1/4"-C 6,3, Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789 écart maximal +/- 6 %, Conforme à l'EPA (Electrostatic Protected Area), Modèles N° TT250 FH BLUE + TT500 FH BLUE avec poignée transversale supplémentaire
Ajouter à la liste

307,13 €/ Unitéhors TVA

371,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/4" in
Longueur totale
178 mm
Modèle de tournevis
Oui
Avec échelle
Oui
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
190 g
Feature EF015206_P1
6 %
Testé par le VDE
Non