Eriks
GEDORE

GEDORE TSN 5/45 Clé dynamométrique TSN SLIPPER 1-125 Nm / réglage fixe

  • ERIKS:11894587
  • Fabricant:4002805918319
Image 1
Clé dynamométrique réglable pour le montage en série, Entraînement carré de 1/4" avec fonction de cliquet intégrée, Pour le resserrage contrôlé vers la droite, Il n'est pas possible de serrer la vis, Certificat selon DIN EN ISO 6789 +/- 6 % de tolérance, Réglage fixe à GEDORE ou à la main sur un appareil de test, Si un réglage fixe en usine est nécessaire, veuillez indiquer la valeur N·m lors de la commande (prix sur demande), Conforme à l'EPA (Electrostatic Protected Area)
Ajouter à la liste

307,13 €/ Unitéhors TVA

371,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/4" in
Longueur totale
195 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Non
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Électronique
Non
Dimension raccord
6.3 mm
Poids
190 g
Feature EF015206_P1
4 %
Testé par le VDE
Non