Eriks
GEDORE

GEDORE TSC 5 Clé dynamométrique TSC SLIPPER 1-10 N·m / 10-90 lbf·in

  • ERIKS:11894589
  • Fabricant:4002805918296
Image 1
Clé dynamométrique réglable avec échelle, Entraînement carré de 1/4" avec fonction de cliquet intégrée, Pour le resserrage contrôlé vers la droite, Il n'est pas possible de serrer la vis, Certificat selon DIN EN ISO 6789 +/- 6 % de tolérance, Conforme à l'EPA (Electrostatic Protected Area)
Ajouter à la liste

363,23 €/ Unitéhors TVA

439,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/4" in
Longueur totale
195 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Oui
Précision de valeur d'échelle
0.05 Nm
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Électronique
Non
Dimension raccord
6.3 mm
Poids
235 g
Feature EF015206_P1
6 %
Testé par le VDE
Non