Utilisation: Serrage contrôlé des vis dans la plage de 30-150 N·m / 22-110 lbf·ft, Clé dynamométrique à douille carrée réglable, déblocable et robuste pour l'industrie et le commerce, Version: Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2: 2017 Type II Classe A, calibré à un écart maximum admissible de /- 3 % et donc plus précis que les /- 4 % requis par la norme, Y compris certificat d'essai traçable (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Pour un serrage contrôlé à droite et à gauche (changement d'outil d'insertion pour changer de direction), Support rectangulaire 9x12 mm avec aide à l'éjection, Construction robuste en tube d'acier mat et peint par poudrage, avec cliquet galvanisé et pièces en plastique de haute qualité, Nouvelle poignée ergonomique, façonnée en fonction de la position de prise naturelle de la main, Aide au centrage de la main clairement reconnaissable et tangible et aide au calibrage au milieu de la poignée, Double échelle N-m / lbf-ft avec vernier (N-m), fenêtre de visualisation a