Eriks
GEDORE

GEDORE TF-SE100 Clé dynamométrique TORCOFIX SE 9x12 20-100 Nm

  • ERIKS:14462204
  • Fabricant:4010886962381
Image 1
Utilisation: Serrage contrôlé des vis dans la plage 20-100 N·m / 15-75 lbf·ft, Clé dynamométrique à douille carrée réglable, déblocable et robuste pour l'industrie et le commerce, Version: Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2: 2017 Type II Classe A, calibré à un écart maximum admissible de /- 3 % et donc plus précis que les /- 4 % requis par la norme, Y compris certificat d'essai traçable (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Pour un serrage contrôlé à droite et à gauche (changement d'outil d'insertion pour changer de direction), Support rectangulaire 9x12 mm avec aide à l'éjection, Construction robuste en tube d'acier mat et peint par poudrage, avec cliquet galvanisé et pièces en plastique de haute qualité, Nouvelle poignée ergonomique, façonnée en fonction de la position de prise naturelle de la main, Aide au centrage de la main clairement reconnaissable et tangible et aide au calibrage au milieu de la poignée, Double échelle N-m / lbf-ft avec vernier (N-m), fenêtre de visualisation agran
Ajouter à la liste

208,98 €/ Unitéhors TVA

252,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
9x12 mm in
Longueur totale
378 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Oui
Précision de valeur d'échelle
0.5 Nm
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
770 g
Feature EF015206_P1
3 %
Testé par le VDE
Non