Eriks
GEDORE

GEDORE TF-K850 Clé dynamométrique TORCOFIX K 3/4" 250-850 Nm

  • ERIKS:14481371
  • Fabricant:4010886962374
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Utilisation: Serrage contrôlé des vis dans la plage 250-850 N-m / 185-630 lbf-ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, débrayable et robuste à cliquet intégré avec entraînement carré pour l'industrie et le commerce, Version: Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2: 2017 Type II Classe A, calibré à un écart maximum admissible de /- 3 % et donc plus précis que les /- 4 % requis par la norme, Y compris certificat d'essai traçable (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Pour un serrage contrôlé de la main droite et de la main gauche (changer le carré pour changer de direction), Entraînement carré de 3/4" avec serrure à goupille, Construction robuste en tube d'acier mat et peint par poudrage, avec cliquet galvanisé et pièces en plastique de haute qualité, Nouvelle poignée ergonomique, façonnée en fonction de la position de prise naturelle de la main, Aide au centrage de la main clairement reconnaissable et tangible et aide au calibrage au milieu de la poignée, Double échelle N-m / lbf-ft avec verni
Ajouter à la liste

1 092,47 €/ Unitéhors TVA

1 321,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
TFK 850
Type
Torque Wrench
Mesure de raccord
3/4 in
Couple de serrage
de 250 jusqu'à 850 Nm
Longueur totale
1390 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Oui
Précision de valeur d'échelle
10 Nm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Longueur
1390 mm
Matériau
Acier
Approuvé VDE
Non
Isolé
Non
Avec rallonge
Non
Adapté à une rallonge
Non
Avec son de signalisation
Oui
Électronique
Non
Hauteur de tête
31 mm
Largeur de tête
69 mm
Valeur d'ajustage constante
Non
Dimension raccord
20 mm
Poids
5650 g
Feature EF015206_P1
3 %
Testé par le VDE
Non