826,02 €/ Unitéhors TVA
999,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | TORCOFIX K |
Type | Torque wrench |
Mesure de raccord | 3/4" in |
Couple de serrage | de 110 jusqu'à 550 Nm |
Longueur totale | 965 mm |
Avec échelle | Oui |
Précision de valeur d'échelle | 10 Nm |
Longueur | 965 mm |
Matériau | Acier |
Avec son de signalisation | Oui |
Hauteur de tête | 31 mm |
Largeur de tête | 69 mm |
Redimensionnement de pas | 1 Nm |
Dimension raccord | 20 mm |
Poids | 3620 g |
Feature EF015206_P1 | 3 % |
Poids | 3620 |