Eriks
GEDORE

GEDORE TF-K400 Clé dynamométrique TORCOFIX K 3/4" 80-400 Nm

  • ERIKS:14536997
  • Fabricant:4010886962336
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Utilisation: Serrage contrôlé des vis dans la plage 80-400 N·m / 60 -300 lbf·ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, débrayable et robuste à cliquet intégré avec entraînement carré pour l'industrie et le commerce, Version: Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2: 2017 Type II Classe A, calibré à un écart maximum admissible de /- 3 % et donc plus précis que les /- 4 % requis par la norme, Y compris certificat d'essai traçable (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Pour un serrage contrôlé de la main droite et de la main gauche (changer le carré pour changer de direction), Entraînement carré de 3/4" avec serrure à goupille, Construction robuste en tube d'acier mat et peint par poudrage, avec cliquet galvanisé et pièces en plastique de haute qualité, Nouvelle poignée ergonomique, façonnée en fonction de la position de prise naturelle de la main, Aide au centrage de la main clairement reconnaissable et tangible et aide au calibrage au milieu de la poignée, Double échelle N-m / lbf-ft avec vernie
Ajouter à la liste

517,49 €/ Unitéhors TVA

626,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
TORCOFIX K
Type
Torque wrench
Mesure de raccord
3/4 in
Couple de serrage
de 80 jusqu'à 400 Nm
Longueur totale
690 mm
Avec échelle
Oui
Précision de valeur d'échelle
10 Nm
Longueur
690 mm
Matériau
Acier
Avec son de signalisation
Oui
Hauteur de tête
31 mm
Largeur de tête
62.5 mm
Redimensionnement de pas
1 Nm
Dimension raccord
20 mm
Poids
2150 g
Feature EF015206_P1
3 %
Poids
2150