Eriks
GEDORE

GEDORE TF-K100 Clé dynamométrique TORCOFIX K 1/2" 20-100 Nm

  • ERIKS:14516841
  • Fabricant:4010886962312
Image 1
Utilisation: Serrage contrôlé des vis dans la plage 20-100 N·m / 15-75 lbf·ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, débrayable et robuste à cliquet intégré avec entraînement carré pour l'industrie et le commerce, Version: Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2: 2017 Type II Classe A, calibré à un écart maximum admissible de /- 3 % et donc plus précis que les /- 4 % requis par la norme, Y compris certificat d'essai traçable (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Pour un serrage contrôlé de la main droite et de la main gauche (changer le carré pour changer de direction), Entraînement carré à tête de champignon 1/2" avec verrouillage à bille, Construction robuste en tube d'acier mat et peint par poudrage, avec cliquet galvanisé et pièces en plastique de haute qualité, Nouvelle poignée ergonomique, façonnée en fonction de la position de prise naturelle de la main, Aide au centrage de la main clairement reconnaissable et tangible et aide au calibrage au milieu de la poignée, Double échelle N-m /
Ajouter à la liste

237,01 €/ Unitéhors TVA

286,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2" in
Longueur totale
400 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Oui
Précision de valeur d'échelle
0.5 Nm
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Avec son de signalisation
Oui
Électronique
Non
Hauteur de tête
36 mm
Largeur de tête
44 mm
Dimension raccord
12.5 mm
Poids
973 g
Feature EF015206_P1
3 %
Testé par le VDE
Non