Eriks
GEDORE

GEDORE TBN 65 G Clé dynamométrique à coude TBN 9x12 13-65 Nm

  • ERIKS:11894585
  • Fabricant:4002805928271
Image 1
Clé dynamométrique réglable pour le montage en série, 9x12 mm rectangulaire intérieur ou 16 mm spigot, Pour utilisation à droite et à gauche (la clé doit seulement être tournée de 180° !), La flexion de la poignée jusqu'à 20° lorsque la valeur du couple est atteinte, rend un serrage excessif peu probable, Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789, Réglage fixe à GEDORE ou à la main sur un appareil de test, Si un réglage fixe en usine est nécessaire, veuillez indiquer la valeur N·m lors de la commande (prix sur demande), N° TBN2G / TBN10G: conforme à l'EPA (Electrostatic Protected Area)
Ajouter à la liste

307,13 €/ Unitéhors TVA

371,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
9x12 mm in
Longueur totale
302 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Non
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Électronique
Non
Dimension raccord
16 mm
Poids
745 g
Feature EF015206_P1
4 %
Testé par le VDE
Non