251,04 €/ Unitéhors TVA
303,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Mesure de raccord | 9x12 mm in |
Longueur totale | 133 mm |
Modèle de tournevis | Non |
Avec échelle | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Isolé | Non |
Électronique | Non |
Poids | 110 g |
Feature EF015206_P1 | 6 % |
Testé par le VDE | Non |