Eriks
GEDORE

GEDORE SL 3014 Bande magnétique de 3/8", 480 mm, 14 fentes

  • ERIKS:23900154
  • Fabricant:4010886842515
Image 1
Deux adaptateurs supplémentaires à carré conducteur pour cliquets, poignées coulissantes, rallonges, etc., Un aimant puissant permet une fixation sûre de la réglette sur des objets métalliques, Des trous supplémentaires dans la réglette permettent un montage sur des objets non métalliques ou au mur, Livraison sans outils
Ajouter à la liste

44,51 €/ Unitéhors TVA

53,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Type d'accessoires
Serrage d'outils
Feature EF013236_
Oui
Feature EF013237_
Non
Feature EF013871_
Non
Largeur
33 mm