Eriks
GEDORE

GEDORE S 8008 Jeu de pinces à fusibles

  • ERIKS:23074058
  • Fabricant:4010886670040
Image 1
Avec becs droits et coudés à 90°, Avec des mâchoires droites et coudées à 90°
Ajouter à la liste

125,90 €/ Unitéhors TVA

152,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Nombre de pinces coupantes en bout
0
Nombre de pinces lavabo
0
Nombre de pinces universelles
0
Nombre de pinces à bec plat
0
Nombre de pinces à bec rond
0
Nombre de pinces à bec demi-rond
0
Nombre de pinces coupantes
0
Nombre de pinces à dénuder
0
Nombre de pinces multiprise
0
Nombre de pinces à tubes
0
Nombre de tenailles de carreleur
0
Nombre de tenailles
0
Nombre de pinces à sceller les plombs
0
Nombre de tenailles pour circlips
8
Nombre d'outils de serrage de collier
0
Nombre de pinces-étau
0
Nombre de pinces à siphon
0
Nombre total d'outils
8
Emballage
Autre
Poids
984 g