Eriks
GEDORE

GEDORE S 8000 Jeu de pinces de montage 4 pcs.

  • ERIKS:23074164
  • Fabricant:4010886670101
Image 1
With straight and 90° angled tips, With straight and 90° angled tips
Ajouter à la liste

63,51 €/ Unitéhors TVA

76,85 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Nombre de pinces coupantes en bout
0
Nombre de pinces lavabo
0
Nombre de pinces universelles
0
Nombre de pinces à bec plat
0
Nombre de pinces à bec rond
0
Nombre de pinces à bec demi-rond
0
Nombre de pinces coupantes
0
Nombre de pinces à dénuder
0
Nombre de pinces multiprise
0
Nombre de pinces à tubes
0
Nombre de tenailles de carreleur
0
Nombre de tenailles
0
Nombre de pinces à sceller les plombs
0
Nombre de tenailles pour circlips
4
Nombre d'outils de serrage de collier
0
Nombre de pinces-étau
0
Nombre de pinces à siphon
0
Nombre total d'outils
4
Emballage
Autre
Poids
650 g