Eriks
GEDORE

GEDORE S 7 R-04 Jeu de clés à fourche avec anneau à cliquet dans la poche

  • ERIKS:14392788
  • Fabricant:4010886891155
Image 1
Version plate, Profil UD, Transmission importante du couple, Angle de reprise 7° de 10 à 13 mm et 6° de 17 à 19 mm, Pour un desserrage ou un serrage rapide avec fonction de cliquet, Dans un étui pratique, Dans un sac pratique
Ajouter à la liste

91,29 €/ jeuhors TVA

110,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Nombre de clés polygonale
0
Feature EF014980_
0
Nombre de clés à douille
0
Nombre de clés plates à couronne
0
Feature EF014982_
4
Feature EF014981_
0
Nombre de clefs à deux têtes
0
Nombre de clefs à tête pivotante
0
Nombre total d'outils
4
Revêtement du surface
Chromé
Emballage
Sac en matière synthétique