2 306,42 €/ Unitéhors TVA
2 790,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | S 1007 |
Type | Mechanic's Tool Assortment |
Exécution en kit | 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 19 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 1987 1995 1990-5 -10 199 |
Nombre total d'outils | 179 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Oui |
Nombre de forets de conduite | 0 |
Nombre de clés à fourche | 0 |
Nombre de forets de bois | 0 |
Nombre de mèches HSS | 0 |
Nombre de coupeurs de câble | 0 |
Nombre d'outils coaiau | 0 |
Nombre de tournevis cruciformes PH | 5 |
Nombre de tournevis cruciformes PZ | 2 |
Nombre de forets | 0 |
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale | 0 |
Nombre de fraises | 0 |
Nombre de clés polygonale | 12 |
Nombre de tourne-vis à fente | 7 |
Nombre d'interrieurs enfichables | 16 |
Nombre de noi enfichables | 31 |
Nombre de clés à douille | 12 |
Nombre de forets de pierre | 0 |
Nombre de forets étagés | 0 |
Nombre de tournevis Tor | 0 |
Nombre de limes | 10 |
Nombre de mètres, compteurs | 2 |
Emballage | Autre |
Poids | 28.74 kg |
Nombre de pinces | 17 |
Nombre de clés plates à couronne | 0 |
Nombre de clés hexagonales | 8 |
Nombre de clés à molette | 0 |
Nombre de cliquets | 2 |
Nombre d'inserts de bit | 11 |
Nombre de broches rotatives | 0 |
Nombre de burins et de poinçons | 13 |
Nombre de marteaux | 2 |
Nombre de scies | 2 |
Nombre d'outils multifonction | 0 |
Nombre d'outils de test | 0 |