90,76 €/ jeuhors TVA
109,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Type | Socket Wrench Set |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Revêtement du surface | Chromé satiné mat |
Nombre total d'outils | 46 |
Avec cliquet | Non |
Longueur | 298 mm |
Largeur | 185 mm |
Hauteur | 54 mm |
Emballage | Boîtier en plastique |
Poids | 1414 g |