Eriks
GEDORE

GEDORE R48900025 Clé dynamométrique 1/4 5-25Nm L.285mm

  • ERIKS:13711131
  • Fabricant:4060833012140
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Serrage contrôlé des vis de 5 à 25 N·m, Serrage à droite et à gauche par simple retournement de la tête-champignon/ du carré traversant, Pour le serrage contrôlé vers la droite ou vers la gauche, Double échelle N·m et lbf·ft, Précision de déclenchement: +/-3 % de tolérance par rapport à la valeur de consigne de la balance
Ajouter à la liste

206,28 €/ Unitéhors TVA

249,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
R4890
Type
Torque Wrench
Mesure de raccord
1/2 in
Couple de serrage
de 5 jusqu'à 25 Nm
Longueur totale
285 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Longueur
285 mm
Approuvé VDE
Non
Isolé
Non
Avec rallonge
Non
Adapté à une rallonge
Oui
Avec son de signalisation
Oui
Électronique
Non
Hauteur de tête
25.3 mm
Largeur de tête
35 mm
Valeur d'ajustage constante
Non
Dimension raccord
6.3 mm
Poids
700 g
Feature EF015206_P1
3 %
Poids
700
Testé par le VDE
Non