Eriks
GEDORE

GEDORE R 2004 L Panneau arrière vide 768x770x116 mm

  • ERIKS:11893864
  • Fabricant:4010886811917
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Assortiment d'outils visible en totalité sur le panneau en tôle perforée de 10 x 38 mm, Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre, Livré sans outils
Ajouter à la liste

896,21 €/ Unitéhors TVA

1 084,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
R 2004 L
Type
Perforated Metal Rear Wall
Feature EF013236_
Oui
Feature EF013237_
Oui
Feature EF013871_
Oui
Forme de trou
Trou à quatre-pans
Largeur
770 mm
Hauteur
768 mm
Profondeur
116 mm
Matériau
Plaque en acier