Eriks
GEDORE

GEDORE QS M/N FH BLUE Tournevis dynamométrique type Quickset

  • ERIKS:11894579
  • Fabricant:4002805757017
Image 1
Tournevis à couple réglable avec échelle, Douille hexagonale 1/4" pour embouts 1/4"-C 6,3, Avec embrayage à glissement pour un serrage contrôlé à droite et à gauche, Il n'est pas possible de serrer la vis, Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789 écart maximal +/- 6 %, Modèles N° QS6 FH BLUE + QS9 FH BLUE avec poignée transversale supplémentaire
Ajouter à la liste

279,07 €/ Unitéhors TVA

337,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/4" in
Couple de serrage
de 0.2 jusqu'à 1.2 Nm
Longueur totale
169 mm
Modèle de tournevis
Oui
Avec échelle
Oui
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Électronique
Non
Dimension raccord
6.3 mm
Poids
165 g
Feature EF015206_P1
6 %
Testé par le VDE
Non