321,17 €/ Unitéhors TVA
388,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Mesure de raccord | 1/4" in |
Couple de serrage | de 4 jusqu'à 9 Nm |
Longueur totale | 184 mm |
Modèle de tournevis | Oui |
Avec échelle | Oui |
A double isolation 1000V | 0 |
Isolé | Non |
Électronique | Non |
Dimension raccord | 6.3 mm |
Poids | 335 g |
Feature EF015206_P1 | 6 % |
Testé par le VDE | Non |