Eriks
GEDORE

GEDORE PRO 450 FH Tournevis dynamométrique FS 1/4" 0,5-4,5 Nm

  • ERIKS:14108360
  • Fabricant:4010886950029
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tournevis à couple réglable pour montage en série, Douille hexagonale 1/4" pour embouts 1/4"-C 6,3, Avec embrayage à glissement pour un serrage contrôlé à droite et à gauche, Il n'est pas possible de serrer la vis, Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789, écart admissible de +/- 6 %, Réglage fixe à GEDORE ou à la main sur un appareil de test, Si un réglage fixe en usine est nécessaire, veuillez indiquer la valeur N·m lors de la commande (prix sur demande), Travail sans fatigue grâce à une poignée ergonomique, Modèles 4,5 et 13,5 avec poignée transversale supplémentaire pour faciliter le travail, Conforme à l'EPA (Electrostatic Protected Area)
Ajouter à la liste

122,24 €/ Unitéhors TVA

147,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
Pro 450 FH
Type
Torque Screwdriver
Système à visser
Hexagonal
Taille
1/4 Inch
Longueur totale
140 mm