Eriks
GEDORE

GEDORE Pince à levier à dégagement rapide 100x200 mm

  • ERIKS:23140973
  • Fabricant:4010886862094
Image 1
Combinaison pratique d'une clé polygonale coudée et d'un mandrin de montage. 12 points
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur des joues
100 mm
Exécution à une main
Oui
Poids
1350 g
Feature EFI02391_INH
de 0 jusqu'à 200 in
Type de mécanisme de serrage
Autre
Arrêtoir
Oui
Avec dispositif antidérapant
Non
Matériau des mâchoires
Autre
Matériau de la poignée
Autre