Eriks
GEDORE

GEDORE Multiprise, D30 1AF Série, 3/8" Taille de connexion, 1" WD, 33 mm LG, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:11893192
  • Fabricant:4010886874042
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place
Ajouter à la liste

13,58 €/ Unitéhors TVA

16,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
D30 1AF
Type
Socket
Ouverture de clé
1 in
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
33.9 mm
Longueur
33 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
120 g
Modèle
Inch
Feature EFI00177_INH
1 in
Profondeur de clé
15.5 mm
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non