8,54 €/ Unitéhors TVA
10,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | D 30 6 |
Type | Socket |
Ouverture de clé | 6 mm |
Mesure de raccord | 3/8 in |
Diamètre extérieur | 9.7 mm |
Longueur | 28 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 20 g |
Modèle | Inch |
Profondeur de clé | 5 mm |
Pour visseuse à percussion | Non |
Avec charnière | Non |
Magnétique | Non |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |