18,46 €/ Unitéhors TVA
22,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 1500 E |
Type | ES Module Empty |
Matériau | ABS |
Nombre total d'outils | 1 |
Emballage | Boîte en matière synthétique |
Poids | 0.14 kg |
Hauteur | 42 mm |
Longueur | 310 mm |
Largeur | 157 mm |
Profondeur | 310 mm |