Eriks
GEDORE

GEDORE Module d’outils de mécanique de précision, 1500 ES Série, Ensemble de 1, ABS

  • ERIKS:23194658
  • Fabricant:4010886804254
Image 1
Fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs, à grain noir, Résistant aux huiles et aux acides
Ajouter à la liste

242,87 €/ Unitéhors TVA

293,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
1500 ES
Type
Precision Mechanics Tool Module
Exécution en kit
Mécanique de précision dans module d’outil 1/3 ES
Matériau
ABS
Nombre total d'outils
1
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de forets de conduite
0
Nombre de clés à fourche
0
Nombre de forets de bois
0
Nombre de mèches HSS
0
Nombre de coupeurs de câble
0
Nombre d'outils coaiau
0
Nombre de tournevis cruciformes PH
0
Nombre de tournevis cruciformes PZ
0
Nombre de forets
0
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale
0
Nombre de fraises
0
Nombre de clés polygonale
0
Nombre de tourne-vis à fente
0
Nombre d'interrieurs enfichables
0
Nombre de noi enfichables
0
Nombre de clés à douille
0
Nombre de forets de pierre
0
Nombre de forets étagés
0
Nombre de tournevis Tor
0
Nombre de limes
1
Nombre de mètres, compteurs
4
Emballage
Boîte en matière synthétique
Poids
0.972 kg
Hauteur
42 mm
Longueur
310 mm
Largeur
158 mm
Nombre de pinces
0
Nombre de clés plates à couronne
0
Nombre de clés hexagonales
0
Nombre de clés à molette
0
Nombre de cliquets
0
Nombre d'inserts de bit
0
Nombre de broches rotatives
0
Nombre de burins et de poinçons
0
Nombre de marteaux
0
Nombre de scies
0
Nombre d'outils multifonction
0
Nombre d'outils de test
0