Eriks
GEDORE

GEDORE Module Check-Tool, 1500 CT1-711 L CT

  • ERIKS:14462891
  • Fabricant:4010886895504
Image 1
Contrôle simple de l'intégralité optique grâce à des inserts en mousse bicolore, Particulièrement adapté aux travaux dans les zones sensibles, où il faut s'assurer qu'aucun outil n'est laissé sur place, Couche de base bleue, couche supérieure noire. La couleur bleue indique les outils manquants, L'outil se trouve dans son nid antidérapant et est protégé contre les dommages, Les poignées encastrées facilitent le retrait de l'outil, Des contours d'outil clairement visibles facilitent la remise en place de l'outil dans le bon nid, Résistant aux huiles et aux graisses, Facile à nettoyer avec de l'eau, du savon et une brosse à main/à ongles, Dimensions: L 157,5 x P 310 mm
Ajouter à la liste

29,04 €/ jeuhors TVA

35,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
1500 CT1
Type
Check-Tool Module
Nombre total d'outils
1
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Poids
0.05 kg