Eriks
GEDORE

GEDORE Marteau anti-rebond, 248ST-70 Série, Polyamide Tête, Acier Poignée, 70 mm Dia., 335 mm LG, 2430 g WT

  • ERIKS:23076024
  • Fabricant:4010883872416
Image 1
Tête en polyamide lisse, résistante aux chocs et à l'usure, 75 Shore D, testé à -20° C, Laquage martelé gris en résine époxy cuite au four
Ajouter à la liste

134,89 €/ Unitéhors TVA

163,22 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
248ST-70
Type
Recoilless Hammer
Poids
2430 g
Diamètre
70 mm
Longueur
335 mm
Matériau du poignée
Acier
Sans recul
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Matériau
Polyamide
Antimagnétique
Non
Feature EF015047_
Plastique
Poids total
2430 g