Eriks
GEDORE

GEDORE Marteau anti-rebond, 248 ST-60 Série, Polyamide Tête, Acier Poignée, 60 mm Dia., 320 mm LG, 1800 g WT

  • ERIKS:23076021
  • Fabricant:4010883882934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tête en polyamide lisse, résistante aux chocs et à l'usure, 75 Shore D, testé à -20° C, Laquage martelé gris en résine époxy cuite au four
Ajouter à la liste

86,62 €/ Unitéhors TVA

104,81 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
248 ST-60
Type
Recoilless Hammer
Poids
1800 g
Diamètre
60 mm
Longueur
320 mm
Matériau du poignée
Acier
Sans recul
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Matériau
Polyamide
Antimagnétique
Non
Feature EF015047_
Plastique
Poids total
1700 g