Eriks
GEDORE

GEDORE KR 19 19 Tournevis électrique à embout femelle 1/2" hex de voiture 19

  • ERIKS:23062305
  • Fabricant:4010886616253
Image 1
Carré dentraînement conforme DIN 3121-G 12,5, ISO 1174, En acier spécial GEDORE, bruni
Ajouter à la liste

13,50 €/ Unitéhors TVA

16,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
19 mm
Mesure de raccord
1/2" in
Longueur
38 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Non
Profondeur de clé
18 mm
Pour visseuse à percussion
Oui
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Brunié
Testé par le VDE
Non