Eriks
GEDORE

GEDORE KD 626-8 Jeu de clés à douille double 8 pcs 6-22 mm

  • ERIKS:23066337
  • Fabricant:4010886652879
Image 1
Montage pratique de clés à double douille à goupilles rotatives, Conception similaire à DIN 896, forme A, ISO 2236, ISO 1085, Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé, Taille 6x7 et 8x9 sans trou traversant
Ajouter à la liste

137,28 €/ Unitéhors TVA

166,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Modèle
Autre
A double isolation 1000V
0
Forme de lame
Autre
Matériau de la poignée
Métal
Approprié pour vis à métau heagonale
Oui
Flexible
Non
Adapté à une broche rotative
Oui
Avec broche rotative
Oui
Feature EF014984_
Oui
Testé par le VDE
Non