Eriks
GEDORE

GEDORE KD 26 R-120 Jeu de clés à douille double 12 pcs 6-32 mm

  • ERIKS:23066250
  • Fabricant:4010886621882
Image 1
Montage pratique de clés à double douille à goupilles rotatives, Fabrication conforme DIN 896, forme B, ISO 2236, ISO 1085, Avec arbre creux, en tube d'acier, DIN 2391 sans soudure, trempé, en matériau C35, chromé
Ajouter à la liste

137,28 €/ Unitéhors TVA

166,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Modèle
Autre
A double isolation 1000V
0
Forme de lame
À six pans (hexagonal)
Matériau de la poignée
Métal
Approprié pour vis à métau heagonale
Oui
Flexible
Non
Adapté à une broche rotative
Oui
Avec broche rotative
Oui
Feature EF014984_
Oui
Testé par le VDE
Non