Eriks
GEDORE

GEDORE KB 820 Pièce de raccord 5/16" skt - 1/4" vkt

  • ERIKS:23081274
  • Fabricant:4010886656358
Image 1
Six pans creux conforme DIN 3126-D 8 (5/16") et empreinte carrée forme G DIN 3121, Pour visseuses ou pour actionnement manuel, En cas demploi avec une visseuse, nous recommandons dutiliser lanneau et la goupille de sécurité, Phosphatée au manganèse, * longueur non normalisée
Ajouter à la liste

30,53 €/ Unitéhors TVA

36,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Dimension de raccordement ôté outil
1/4"
Dimension de raccordement ôté outil
6.3 mm
Taille de l'entraînement (bit)
8 mm