Eriks
GEDORE

GEDORE KB 819 Pièce de raccord 5/16" hex - 1/2" hex

  • ERIKS:23081273
  • Fabricant:4010886656341
Image 1
Six pans creux conforme DIN 3126-D 8 (5/16") et empreinte carrée forme G DIN 3121, Pour visseuses ou pour actionnement manuel, En cas demploi avec une visseuse, nous recommandons dutiliser lanneau et la goupille de sécurité, Phosphatée au manganèse, * longueur non normalisée
Ajouter à la liste

35,65 €/ Unitéhors TVA

43,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Dimension de raccordement ôté outil
1/2"
Dimension de raccordement ôté outil
12.5 mm
Taille de l'entraînement (bit)
8 mm