Eriks
GEDORE

GEDORE KB 630 Pièce de raccord 1/4" skt - 3/8" vkt

  • ERIKS:23081227
  • Fabricant:4010886653005
Image 1
Six pans creux conforme DIN 3126-D 6,3 (1/4) et empreinte carrée forme G DIN 3121, Pour visseuses ou pour actionnement manuel, En cas demploi avec une visseuse, nous recommandons dutiliser lanneau et la goupille de sécurité, Phosphatée au manganèse, * longueur non normalisée, * non normalisée
Ajouter à la liste

34,02 €/ Unitéhors TVA

41,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Dimension de raccordement ôté outil
3/8"
Dimension de raccordement ôté outil
10 mm
Taille de l'entraînement (bit)
6.3 mm