Eriks
GEDORE

GEDORE K 64 90 Embout de tournevis électrique 2,1/2" hexagone 90 mm

  • ERIKS:23062067
  • Fabricant:4010886637166
Image 1
Utilisation machine, convenant à toutes les visseuses électriques ou pneumatiques courantes, Machine actionnée, En acier spécial GEDORE, bruni
Ajouter à la liste

632,23 €/ Unitéhors TVA

765,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
90 mm
Mesure de raccord
Autre in
Longueur
145 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Non
Profondeur de clé
49 mm
Pour visseuse à percussion
Oui
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Brunié
Testé par le VDE
Non