460,65 €/ Unitéhors TVA
557,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Ouverture de clé | 65 mm |
Mesure de raccord | 1.1/2" in |
Longueur | 140 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Insert à douze pans | Non |
Profondeur de clé | 35 mm |
Pour visseuse à percussion | Oui |
Avec charnière | Non |
Magnétique | Non |
Revêtement du surface | Brunié |
Testé par le VDE | Non |