Eriks
GEDORE

GEDORE K 37 75 Tournevis électrique à embout femelle 1,1/2" hexagone 75 mm

  • ERIKS:23062110
  • Fabricant:4010886632888
Image 1
Utilisation machine, convenant à toutes les visseuses électriques ou pneumatiques courantes, Machine actionnée, En acier spécial GEDORE, bruni, * non normalisée
Ajouter à la liste

302,28 €/ Unitéhors TVA

365,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
75 mm
Mesure de raccord
1.1/2" in
Longueur
107 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Non
Profondeur de clé
41 mm
Pour visseuse à percussion
Oui
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Brunié
Testé par le VDE
Non