209,87 €/ Unitéhors TVA
253,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Ouverture de clé | 60 mm |
Mesure de raccord | 1.1/2" in |
Longueur | 95 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Insert à douze pans | Non |
Profondeur de clé | 33 mm |
Pour visseuse à percussion | Oui |
Avec charnière | Non |
Magnétique | Non |
Revêtement du surface | Brunié |
Testé par le VDE | Non |