45,53 €/ Unitéhors TVA
55,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | K 32 S |
Type | Impact Socket |
Mesure de raccord | 3/4 |
Ouverture de clé | 41 mm |
Longueur | 59 mm |
Diamètre extérieur | 61.1 mm |
Poids | 480 g |
Matériau | Acier chrome-vanadium |
Norme ISO | ISO 1174 |