Eriks
GEDORE

GEDORE K 32 38 Tournevis électrique à embout femelle 3/4" hexagone 38 mm

  • ERIKS:23060607
  • Fabricant:4010886628171
Image 1
Utilisation machine, convenant à toutes les visseuses électriques ou pneumatiques courantes, Machine actionnée, En acier spécial GEDORE, bruni, * non normalisée
Ajouter à la liste

35,65 €/ Unitéhors TVA

43,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
38 mm
Mesure de raccord
3/4" in
Longueur
58 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Non
Profondeur de clé
22 mm
Pour visseuse à percussion
Oui
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Brunié
Testé par le VDE
Non