Eriks
GEDORE

GEDORE K 32 2AF Tournevis électrique à embout femelle 3/4" hexagone 2

  • ERIKS:23062190
  • Fabricant:4010886628645
Image 1
Machine actionnée, En acier spécial GEDORE, bruni
Ajouter à la liste

69,95 €/ Unitéhors TVA

84,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
2 in
Mesure de raccord
3/4" in
Longueur
67 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Non
Dimension du profil (en pouce)
2"
Profondeur de clé
27 mm
Pour visseuse à percussion
Oui
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Brunié
Testé par le VDE
Non