26,40 €/ Unitéhors TVA
31,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Ouverture de clé | 1.1/8 in |
Mesure de raccord | 3/4" in |
Longueur | 54 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Insert à douze pans | Non |
Dimension du profil (en pouce) | Autre |
Profondeur de clé | 16.5 mm |
Pour visseuse à percussion | Oui |
Avec charnière | Non |
Magnétique | Non |
Revêtement du surface | Brunié |
Testé par le VDE | Non |