Eriks
GEDORE

GEDORE K 21 L 36 Clé à molette, mèche de 1" de long, hexagone 36 mm

  • ERIKS:23060484
  • Fabricant:4010886618592
Image 1
Machine actionnée, En acier spécial GEDORE, bruni
Ajouter à la liste

63,35 €/ Unitéhors TVA

76,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
36 mm
Mesure de raccord
1" in
Longueur
100 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Non
Profondeur de clé
19 mm
Pour visseuse à percussion
Oui
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Brunié
Testé par le VDE
Non